AS ONE Long Boot Cover (Sarung Sepatu)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
SizeFree Size
MaterialEVA (vinyl acetate)
Length (mm)305
Package Size (mm)260x340x35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bottom is thick and not easy to tear.
Suitable for use in asbestos, environmentally polluted areas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait