AS ONE Kantong Plastik Hitam One Touch

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number8-466-02
Capacity (L)70
Quantity (sheets)100
ColorBlack
Thickness (mm)0.035
Dimensions (width x height) (mm)800×900
MaterialLDPE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan