AS ONE Autoclave Bag Violamo (Kantong Sterilisasi)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
MaterialHeat-resistant PP (Polypropylene)
Thickness (mm)0.05
Heat Resistance Temperature (°C)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Autoclave at 135°C is possible by using material (PP) with excellent heat resistance.
It is a pop-up type that is easy to take out one by one.
Warning
Note
We do not deliver to private homes (single-family homes and collective housing).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait