AS ONE Statif dengan Adjuster

Sebelum PPN:
Rp6.199.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Height (mm)800
Strut Size (mm)19×800
Mass (kg)about 8
Material (Strut)Stainless steel (SUS304)
Shaft Diameter (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- With an adjuster that can adjust the horizontality of the base.
- The WHC type has casters for easy movement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan