AS ONE Aspure Conductive Finger Cot Roll Type (Pelindung Jari)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
EmbossingFingertip embossing
FunctionConductivity
Length (mm)about 61
Thickness (mm)About 0.10 or more
MaterialNatural Rubber (Carbon Kneaded)
Surface Resistance Value (ohm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The fingertips are embossed for excellent grip.
It has a conductive function by kneading carbon.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan