AS ONE Aspure Alas ESD Pereda Kaki Pegal-Pegal (Alas Anti-Lelah ESD)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-3929-01
Dimensions (Length L x Width W x Thickness) (mm)900×600×10
Electrical Resistance1.0×10
Material (Front/Back)TPU (thermoplastic polyurethane) / PU (polyurethane)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Excellent cushioning reduces the burden on the lower limbs of standing workers.
- For clean rooms with anti-static performance and low self-generation of dust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait