AS ONE Penggaris Sudut (Busur Derajat) (Busur Ukur Derajat)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-5134-01
Power Supply (V)CR2032 lithium battery x 3 (sold separately)
Mass (g)120
DisplayLCD
Instrumental Error (°)0.1
Measurement Range0 to 360°
Resolution (°)0.1
Specificationwith magnet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact and lightweight, convenient to carry.
It can also be used as a spirit level.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan