AS ONE Aluminum Pan For Moisture Determination (Wadah Kelembaban)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-5790-01
Purity (%)99.5 aluminum
Diameter (mm)100
Height (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sized to fit most infrared moisture meters.
Produced from a strict oil-free manufacturing process.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan