AS ONE Aluminium Bag untuk Sampling Gas

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Laminate Type 5 Layers Structure
Capacity (L)30
Dimensions (mm)425x780
Sleeve MaterialPTFE (fluororesin) cock
Sleeve One Side (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan