FAG Angular Contact BB A-2RSRC3 Series

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Inside Diameter d (mm)30
Width B (mm)20
Outside Diameter D (mm)62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait