GETRA Water Pan (Rectangle)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Length (mm)390
Width (mm)365
Height (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full stainless steel body Oblong water pan For YH-723D/LD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan