GETRA Universal Fried Machine

Sebelum PPN:
Rp119.999.900 - Rp319.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)260
Voltage (V)380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Strong construction with spinning stainless steel drum Thermostat and Timer Adjustable spinning speed (1~10rpm) Front and backward spin Electric motor with gas burner High pressure gas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan