GETRA Steamer (Glass Door)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Length (mm)400
Width (mm)460
Height (mm)730
Temperature (°C)50-80
Capacity5 shelves
Wattage (W)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Interior light East to clean Good steam capacity to maintain food's taste Water level indicator Glass door 30 L water tank Drainage Unit belum termasuk selang dan regulator Hose and regulator have not been included in the units

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan