GETRA Food Steamer (Pengukus Makanan)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Length (mm)900
Width (mm)820
Height (mm)1850
Power (BTU/Hour) (kW)40
Wattage (W)550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Requires water inlet Low pressure gas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan