GETRA Poultry Feather Remover

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Length (mm)620
Width (mm)620
Height (mm)930
Voltage (V)220
Capacity (kg/minute)12
Frequency (Hz)50
Phase1
Wattage (W)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Machine to pluck fowl beather (bird, chicken,duck, etc) Stainless steel body with 0,8 mm Suitable for restaurant, cafe, catering, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait