GETRA Pastry Food Warmer

Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
Width (mm)810
Height (mm)1370
Temperature (°C)40-60
Voltage (V)220/1P/50Hz
Frequency (Hz)50.0
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sliding glass door (easy to clean) Handle (stay cool) Warm air are evenly spread across the cabinet Able to warm food Thermostat High humidity (60-80%) Front panel made from black granite

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan