GETRA Manual Sausage Filler

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Length (mm)360
Width (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel body 4 type stainless steel tubes (Ø 10, 20, 30, 40 mm) 2 speed level (slow or fast) Manual hydrolic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan