GETRA Locking & Capping Machine

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Length (mm)605
Width (mm)300
Height (mm)970
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Phase1
Wattage (W)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for plastic bottle, glass, alcohol drinks, chemical, medicine, etc. Capacity: 800 bottle/hour Bottle diameter: 20~35 mm Bottle height: 70~330 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan