GETRA Stock Pot Gas (Panci)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Length (mm)600
Width (mm)620
Height (mm)500
Power (BTU/Hour) (kW)25
Gas Consumption (Kg/hour)1.82
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low pressure gas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan