GETRA Gas Salamander Grill

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Width (mm)490
Height (mm)570

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plate made from stainless steel. Best component quality. Height grill can be set with lever. Infrared stove. Oil tray. Low pressure gas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait