GETRA Gas Half Grooved Griddle + Cabinet

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Length (mm)700
Width (mm)700
Height (mm)850+100
Power (BTU/Hour) (kW)Gas 2x7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy duty gas range. Base mate are made from die casting. Body made from stainless steel. Low pressure gas. Faster cooking. Hose and regulator have not been included in the units.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan