GETRA Gas Crepes Baker

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Length (mm)450
Width (mm)470
Height (mm)255
Temperature (°C)60 - 300
Power (BTU/Hour) (kW)Gas 10
Weight (kg)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low pressure gas. Stainless steel. Cook plate with teflon coating Ø 400mm. Round base. Spatula.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan