GETRA Gas Bain Marie

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Length (mm)710
Width (mm)666
Height (mm)412

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material from stainless steel. Low pressure 2800 pa. Gas flow 0.234 M3/hour.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait