GETRA French Fries Scoop

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Length (mm)190
Height (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan