GETRA Food Display Warmer

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Length (mm)515
Width (mm)630
Height (mm)680
Temperature (°C)30-100
Volume (L)2 x PC1/1-2.5
Voltage (V)220
Phase1
Wattage (W)3600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable rack. Stainless steel body. Easy to clean. WTC Technology. Tray.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan