GETRA Baker Waffle Fish (Cetakan Wafel)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Length (mm)700
Width (mm)410
Height (mm)240
Power (BTU/Hour) (kW)2x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low pressure gas. Body stainless steel. Capacity: 6pcs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan