GETRA Electric Waffle Baker

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Length (mm)450
Width (mm)240
Height (mm)250
Voltage (V)220/1P
Wattage (W)1400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Body stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait