GETRA Electric Takoyaki Baker

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Length (mm)495
Width (mm)560
Height (mm)240
Voltage (V)220/1P/50Hz
Wattage (W)2x2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 plate @ 28pcs. Takoyaki diameter 40mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan