GETRA Electric Kebab Slicer

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Length (mm)230
Width (mm)180
Height (mm)265
Wattage (W)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knife diameter 10cm. Meat thickness 0-8mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan