GETRA Meat Tenderizer Fresh Electric (Mesin Pengiris Daging)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Length (mm)480
Width (mm)250
Height (mm)480
Voltage (V)220/1P
Capacity (kg/hour)200
Wattage (W)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material from stainless steel. Box blade slicer easily to open. Blade size 240x130x120mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan