GETRA Electric Coffee & Tea Maker (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Length (mm)330
Width (mm)330
Voltage (V)220
Phase1
Wattage (W)1520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To boil water and prepare coffee, tea and other hot drinks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait