GETRA Dewater Machine

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
Length (mm)800
Width (mm)500
Height (mm)800
Voltage (V)220
Drum Dimension (mm)Ø 390 x (H) 460
Capacity (kg)13
Phase1
Wattage (W)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drum made from stainless steel. Timer 0-6 minutes. Capacity up to 13kg. Speed 800rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan