GETRA Dewater & Deoil Machine

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
Length (mm)900
Width (mm)530
Height (mm)750
Voltage (V)380
Drum Dimension (mm)Ø 380x275
Phase3
Wattage (W)750

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Speed for Dewater function about 600-900/rpm. Speed for Deoil function about 300-500/rpm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan