GETRA Corn Baker

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Length (mm)680
Width (mm)400
Height (mm)225
Rack Size (mm)400x230
Wattage (W)2x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material from stainless steel. Easy to clean. Include 12 sticks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan