GETRA Pressure Cooker Commercial (Panci)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Length (mm)440
Width (mm)570
Height (mm)480
Volume (L)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Alumunium Casing. Safety Valve.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan