GETRA Cheese Grater (Mesin Pemarut Keju)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Length (mm)440
Width (mm)290
Height (mm)500
Voltage (V)220
Capacity (kg/hour)40
Hole Dimension (mm)150x95
Phase1
Wattage (W)735

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polished alumunium. Stainless steel roller. Lower protection grid. Greater pressure level switch. Self-ventilated motor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait