GETRA Cabinet with 2 Cups Dispenser

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Length (mm)500
Width (mm)760
Height (mm)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel. Adjustable feet. Diameter cups 90-100mm. Thickness 1mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan