GETRA Batter Funnel

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Length (mm)130
Width (mm)260
Height (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stainless steel body. Easy to pour batter to mould, such as Crepes, Dorayaki, Waffle, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan