GETRA Cart Banquet Warmer (Kereta Penghangat)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Length (mm)807
Width (mm)885
Height (mm)1770
Temperature (°C)70-85
Capacity (L)535
Phase1
Voltage (V)220
Wattage (W)1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable anti-tilt tray. Castors. Easy for cleaning. Circulation with fans. Includes 8pcs stainless steel wire shelves.

Ulasan Produk

Halaman Terkait