GETRA Noodle Cooker Auto Lift-Up (Perebus Mie)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Length (mm)1300
Width (mm)700
Height (mm)1170
Volume (L)60
Voltage (V)220
Wattage (W)12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Body stainless steel. 6 Holes for noodle. Digital timer. 2 Water tab. Water level sensor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan