SEKAI Twin Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Diameter (inch)18
SNI LicenseYes
SNI Number9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin Tornado SEKAI IFL 1850 adalah produk kipas angin Lantai dengan ukuran 45 cm (18inch) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, Hembusan angin kencang karena motor/mesin di optimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Terbuat dari bahan material yang kokoh . - Kipas Angin Lantai Performa Tinggi ukuran 45 cm ( 18inch) - Kuat & Tahan Lama - Dengan metalbody - 3 Pengatur Kecepatan - Baling-Baling Dari Aluminium - Hembusan Angin Kencang - Dilengkapi Sekring Pengaman - Hemat Listrik dan Tidak Berisik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait