KEND Sliding Set

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Max. Door Weight (Kgs)120
Max. Door Width (mm)1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
dapat digerakkan secara mulus, tahan karat, hanger yang solid

termasuk:
- rel aluminium 2 mm sepanjang 20 meter
- hanger nylon 4 roda dengan bola bearing sebanyak 2 pcs
- stop dan hold sebanyak 2 pcs
- 1 set bottom guide
- 4 pcs side bracket baja
- baut dan fischer
Description
Smooth Operation. Rust Resistance. Jumped Proof Hanger. End Looking Hanger. Includes: - 2.0mm extrude alumunium rail, 2000mm length - 2pcs 4 wheels nylon hangers with ball bearing shaft - 2 pcs "stop & hold" - 1 set bottom guide - 4 pcs steel galvanized side bracket - Screws & Fischers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait