TOTAL Rotary Hammer Lithium-Ion (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Mashing Capacity (bpm)0-5100
Mashing Power (J)1.5
Max. Drill Capacity (Φ)16
No Load Speed (rpm)0-900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Integrated work light. 3pcs SDS-plus drills. Batteries and Chargers NOT INCLUDED. Packed by color box.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Warning
- Product photos are for representation only. - Please refer to the model number and other attributions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan