FESTO Digital Outpur Module CPX-E Series

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Signal Status DisplayLED
Operating Pressure (bar)2.5 to 7
Standard Nominal Flow Rate (L/minute)660
Valve Size (mm)14
Type of ActuationElectrical
Valve Function5/2 monostable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Standard series - Wide range of variants: large selection for maximum flexibility in standard applications - PBT and nickel-plated brass - Operating media: compressed air, vacuum, (water)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait