TRUSCO Strong Dresser Holder Replacement Blades

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)18 (Approximately)
Outer Diameter (mm)28
Inner Diameter (mm)6.4
Thickness (mm)1.55
M Code08286695
Purpose of UseDH-240M, DH-265 dual purpose replacement blade.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement blade for DH-240M and DH-265

Ulasan Produk