SAKURA Fuel Filter Automotive Water Separator for Kobelco (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Thread Size1-14 UNS-2B
Gasket TypeSquare
Gasket OD (mm)90
Gasket ID (mm)80
Filter TypeFuel/Water Separator
Filter InfoPrimary, 30 Micron
Micron Rating Absolute30
Dimension H1 (mm)155.3
Dimension H2 (mm)143.5
Model Spin-On
Outer Diameter 1 (mm)108
Volume (m³)0.033

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible for Heavy Equipment, American Vehicle & European Vehicle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan