SAKURA Fuel Filter Automotive Water Separator for Hyundai (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Thread Size13/16-18 UNF-2B
Gasket TypeSquare
Gasket OD (mm)70.5
Gasket ID (mm)62.1
Filter TypeFuel/Water Separator
Drain NutYes
Dimension H1 (mm)163.7
Dimension H2 (mm)134.0
Model Spin-On
Outer Diameter 1 (mm)93
Volume (m³)0.021

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible for Heavy Equipment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan