SAKURA Oil Filter Automotive for Heavy Equipment (H Type) (Saringan Oli Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Outer Diameter 2 (mm)42.5
Filter TypeHydraulic Oil Filter
Filter Infoadditional part, Metal End Cap, With Microfiber media
Dimension H1 (mm)86
Dimension H2 (mm)82.5
Inner Diameter 1 (mm)21.5
Model Element
Outer Diameter 1 (mm)42.5
Volume (m³)0.012

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan