HASSTON SUPER Sander

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Pad Size (mm)93x185
Abrasive Paper Size (mm)93x228
Rated Voltage (V)220
Rated Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)160
Orbit per minute10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan