HASSTON SUPER Mesin Bor

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)10
Rated Voltage (V)220
Rated Frequency (V)50/60
Capacity (mm)10 (Steel), 15 (Wood)
Input Power (W)305
No Load Speed (rpm)1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan